Beli baut rivet plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    Mulai

    Rp139.900

    TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)
    Deskripsi:
    -Possible to easily and quickly install even in parts that cannot be reached by hand.-Can be also mounted to thin board or plywood wherein welding or tapping is not possible.-Can be mounted firmly and properly without scratching the base material. -Flat Fillister Head-Packaged in a pack
    atribut:
    • Material: Stainless Steel (SUS303)
  2. Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    Mulai

    Rp91.900

    Niigata Seiki (SK) Blind Nut
    atribut:
    • Material: Corrosion Resistant Alumunium Alloy
    • Mass (g/unit): 1
  3. Taffware Universal Car Push Pin Rivet Fastener Lining Clip (Penjepit Panel)
    Mulai

    Rp76.900

    Taffware Universal Car Push Pin Rivet Fastener Lining Clip (Penjepit Panel)
    Deskripsi:
    Rivet Fastener for CarProduk ini terdiri dari berbagai jenis baut yang biasa dibutuhkan untuk memasang panel pintu dan berbagai aksesoris mobil. Hadir dengan berbagai jenis bentuk dan ukuran, produk ini cocok untuk Anda yang suka melakukan modifikasi dan reparasi mobil
    atribut:
    • Lever Dimensions (cm): 22
    • Etc: Fit 7 mm car bumper clip
    • Dimensions: 27.5 x 17.5 x 4.5
    • Material: Plastik
  4. Yutaka Make Both Sides Caulking
    47%
    Mulai

    Rp9.900

    Yutaka Make Both Sides Caulking
    Deskripsi:
    Usage:For rain cover
    atribut:
    • Material: Steel
    • Item Name: Rivet large
  5. JTC Heavy Duty 1/4inch Air Riveter
    Mulai

    Rp8.599.900

    JTC Heavy Duty 1/4inch Air Riveter
    atribut:
    • Air inlet: 1/4 inch PT
  6. NUFOSS Rivet Nut
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

  7. TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)
    Deskripsi:
    TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfort
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 2-10
    • Dimension 1 (mm): 265
    • Dimension 2 (mm): 77
    • Dimension 3 (mm): 106
    • Dimension 4 (mm): 16
  8. YUTAKA Flat Strap Brackets with Double Rivets
    Mulai

    Rp19.900

  9. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    51%
    Mulai

    Rp199.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufaktur
    atribut:
    • Color: White
    • Drat Type: Full Drat
    • Material: Steel
    • Surface Treatment: Galvanized White
  10. Wipro Air Riveter
    Mulai

    Rp559.900

  11. Ultra Milk Susu UHT Rendah Lemak
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp8.900

    Ultra Milk Susu UHT Rendah Lemak
    Deskripsi:
    "Ultra Milk Low Fat High Calcium dibuat dari 100% susu sapi, dengan pengurangan kandungan lemaknya serta meningkatkan kandungan kalsiumnya. Keseimbangan kandungan lemak dan kalsium di dalamnya untuk memastikan kalsium dapat terserap baik oleh tubuh. Kandungan rendah lemaknya membantu anda menjaga atau mengurangi berat badan anda.Keunggulan ProdukUltra Milk Low Fat High Calcium juga baik untuk dikonsumsi sehari-hari. Ini cocok untuk orang dewasa maupun dewasa muda yang memiliki gaya hidup aktif.Kalsium susu yang terkandung didalamnya, berasal dari susu segar alami kami, lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan produk lainnya. Ayo mulailah berinvestasi kesehatan bagi tubuh anda, dengan mengkonsumsi susu Ultra Low Fat High Calcium.Karena selain kalsium susu, produk ini juga mengandung 9 nutrisi penting bagi tubuh. Departemen Pertanian U.S ( USDA ) menyebutkan ""9 nutrisi penting bagi tubuh ini"" adalah makanan baik bagi tubuh untuk menjalankan fungsinya secara baik. Nutrisi ini terkandung dalam susu cair segar, dimana tubuh tidak memproduksi sebanyak kebutuhan sehari-harinya."
  12. Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    Mulai

    Rp78.900

    Niigata Seiki (SK) Aluminum Blind Rivet
    atribut:
    • Material: 20
    • Dimension A (mm): 3.2
    • Dimension B (mm): 6
    • Dimension C (mm): 6.4
    • Dimensions d (mm): 41
    • Mass (g/unit): 1
    • Pilot Hole Diameter (Ø mm): 3.3
    • Tightening Possible Thickness (mm): 1.5
  13. Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Mulai

    Rp46.900

    Yoshinobu Hex Bolt 8.8 Black Half Thread (Baut Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Heksagonal dari Yoshinobu ini memiliki ukran M8-M22d an cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Half Drat
    • Grade: 8.8
    • Material: Steel
  14. Sherlock Paku Rivet
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp6.900

    Sherlock Paku Rivet
    Deskripsi:
    Sekrup kayu untuk menggabungkan kayu yang lunak, Berbahan dasar Alumunium.
  15. Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    30%
    Mulai

    Rp97.900

    Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)
    Deskripsi:
    Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Material: Stainlees Steel
    • Drat Type: Full Drat
  16. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Full Thread White (Baut Mur Hexagonal)
    68%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.900

  17. monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    50%
    Mulai

    Rp14.900

    monotaro.id Hex Bolt Nut Small Pack Stainless Steel 316 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut dan mur ini memiliki bahan stainless steel 316 yang memiliki daya tahan terhadap karat yang lebih baik dibandingkan dengan stainless steel 304.
    atribut:
    • Material: SS 316
  18. JTC Air Nut Riveter
    Mulai

    Rp17.999.900

    JTC Air Nut Riveter
    atribut:
    • Capacity: M6, M8, M10
    • Free Speed: 700 r.p.m
    • Size: 242x152 mm
    • Air consumption: 0,8 cfm
    • Air inlet: 1/4 Inch
Daftar Harga baut rivet plastik Terbaru October 2026
TRUSCO Crimped Nut (Stainless Steel Flat Head)Rp139.900
Niigata Seiki (SK) Blind NutRp91.900
Taffware Universal Car Push Pin Rivet Fastener Lining Clip (Penjepit Panel)Rp76.900
Yutaka Make Both Sides CaulkingRp9.900
JTC Heavy Duty 1/4inch Air RiveterRp8.599.900
NUFOSS Rivet NutRp54.900
TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Rp219.900
YUTAKA Flat Strap Brackets with Double RivetsRp19.900
Yoshinobu Hex Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Rp199.900
Wipro Air RiveterRp559.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait